Referencias
Juba:406 VR2ª/9
Rubix:798367643000



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9/L 406VR2ª DRIVER
Pulgar de ala.
Versión económica.
Ofrece un buen tacto y transpirabilidad.
Calor por contacto (100ºC durante 15").
Disponible con bolsa individual para punto de venta (B406VR2).
Versión económica.
Ofrece un buen tacto y transpirabilidad.
Calor por contacto (100ºC durante 15").
Disponible con bolsa individual para punto de venta (B406VR2).
Guante de piel flor vacuno
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Longitud | 25 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 1 |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Material Principal | cuero |
| Material | piel |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,46 € Sin IVA
/ unidad
5,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
