DY08-01

Té de derivación macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:DY08-01
Rubix:752102806043
EAN:3618036127676
brand logo

Resumen técnico

Materialcuerpo de latón (c3604/c3771be), tuerca de latón (c3604), casquillo (c2700)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DY08-01


La serie de racores autoalineantes H, DL, L, LL cuenta con diez estilos y cinco O.D. de tubo, ofreciendo una amplia gama de racores que se adaptan a cualquier aplicación. El casquillo con reborde acampanado evita la pérdida accidental del casquillo al insertar el tubo en el cuerpo del racor. El casquillo con reborde endurecido evita la rotura del casquillo al apretar la tuerca. El I.D. acampanado proporciona baja resistencia al flujo en el interior del racor. El mecanismo de sujeción del tubo proporciona una sensación firme al insertar el tubo y evita que el tubo se deslice al enroscarlo.
DY, Racores de anillo - T derivación tubo-tubo-macho

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de latón (c3604/c3771be), tuerca de latón (c3604), casquillo (c2700)
Conexión 1r 1/8
Perfilracores autoalineantes serie h/dl/l/ll
Conexión 28
Temperatura máx.60 °C
Tipoté de derivación macho (dy)
Diámetro de tubo8 mm
5,56 € Sin IVA
/ unidad
6,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días