Referencias
Festo:NPQH-T-Q10-E-P10
Rubix:798956080000
fabricante:578383
EAN:4052568060862

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-T-Q10-E-P10
Racor rápido en T NPQH-T-Q10-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=9 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40,2 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,73 € Sin IVA
/ unidad
11,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días