Referencias
Festo:QST-10-6
Rubix:798197117000
fabricante:130614
EAN:4052568023720

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : QST-10-6
Conector en T a presión QST-10-6 reductor. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,7 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 51x37x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21,35 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,37 € Sin IVA
/ unidad
8,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días