QSMT-4-3

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSMT-4-3
Rubix:798197391000
fabricante:153368
EAN:4052568034269
QSMT-4-3 Push-in T connector
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for pipe od 4 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSMT-4-3


Racor rápido en T QSMT-4-3 Reducción. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=1,7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto3,53 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for pipe od 4 mm
Perfilmini
Conexión 2for 3 mm o.d. pipe
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,34 Sin IVA
/ unidad
5,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días