Referencias
SMC:KQ2N10-03NS
Rubix:799250547000
fabricante:KQ2N10-03NS

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2N10-03NS
Racor One-touch, material PBT de uso generalAplicable para tubería desde Ø 2 hasta Ø 16Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 a 1/2Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPATemperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °CCon sellador.
Cualidades
Tamaño de racor aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.Tamaño de puerto aplicable: M5, 1/8, 1/4, 3/8.
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 3/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,87 € Sin IVA
/ unidad
8,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días