Referencias

Festo:OASC-G1-P
Rubix:798204999000
fabricante:549460
EAN:4052568051907
brand logo

Resumen técnico

Materialaleación de aluminio forjada (perno); acero (tuerca capuchón); nbr (sello)
Conexión 1power strip p (oabm-p)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OASC-G1-P


Tapón de obturación OASC-G1-P para los generadores de vacío OVEM Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Par de apriete máx.=10 Nm, Peso del producto=53 g, Modo de fijación=atornillable, Nota sobre el material=Conforme RoHS

Información técnica


Atributos
Materialaleación de aluminio forjada (perno); acero (tuerca capuchón); nbr (sello)
Conexión 1power strip p (oabm-p)
Perfiltapón obturador
Conexión 2g1
Temperatura máx.50 °C
10,95 Sin IVA
/ unidad
13,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días