Referencias
SMC:KFL08U-02
Rubix:752103169043
fabricante:KFL08U-02

Resumen técnico
| Material | c3604bd, c3771be (cuerpo);c3604bd (tuerca);nylon 66 (ferrul) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : KFL08U-02 00050989
Los racores de inserción KF son adecuados para su uso con tubos de nylon, nylon blando y poliuretano. El mecanismo de inserción proporciona una fuerza de retención fiable en ambos lados del tubo (interior y exterior). La serie KF puede utilizarse para una amplia gama de presiones, desde vacío hasta una presión de 1.0MPa.
Cualidades
•Adecuado para su uso con tubos de nylon, nylon blando y poliuretano
Gran fuerza de retención
Bajo par de apriete
Amplio rango de presiones desde vacío hasta 1.0MPa
Gran fuerza de retención
Bajo par de apriete
Amplio rango de presiones desde vacío hasta 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604bd, c3771be (cuerpo);c3604bd (tuerca);nylon 66 (ferrul) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,70 € Sin IVA
/ unidad
4,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días