Referencias
Festo:QSMT-M5-4
Rubix:798196814000
fabricante:153354
EAN:4052568011345

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 |
Documentos
Detalles de producto : QSMT-M5-4
Racor en T a presión QSMT-M5-4 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,2 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x40x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4,5 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m5 |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,69 € Sin IVA
/ unidad
5,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días