Referencias
Festo:QSMT-M3-3
Rubix:798196840000
fabricante:153351
EAN:4052568011338

Documentos
Detalles de producto : QSMT-M3-3
Racor rápido roscado en T, orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Material | pbt, acero |
| Conexión 1 | m3 male thread |
| Perfil | t-shape |
| Conexión 2 | for 3 mm o.d. pipe |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,48 € Sin IVA
/ unidad
7,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días