QSMLL-M5-6

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMLL-M5-6
Rubix:798201187000
fabricante:153341
EAN:4052568034023
QSMLL-M5-6 Push-in L-fitting, long

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMLL-M5-6


Racor rápido roscado en L, largo QSMLL-M5-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x50x20 mm
Peso neto9 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Perfilmini
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
4,62 Sin IVA
/ unidad
5,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días