KQ2C-04W 00097047

Tapón de tubo

Ver información técnica

Referencias

SMC:KQ2C-04W
Rubix:752105515043
fabricante:KQ2C-04W
brand logo

Resumen técnico

Materialtermoplástico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KQ2C-04W 00097047


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.

Cualidades

Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Materialtermoplástico
Perfiloval
Temperatura máx.60 °C
Tipocolour cap
Diámetro de tubo4 mm
0,21 € Sin IVA
/ unidad
0,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días