KQ2E06-G02A

Colocación con un solo toque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E06-G02A
Rubix:798491363000
fabricante:KQ2E06-G02A
SMC FITTING KQ2E06-G02A

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E06-G02A


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Racor instantáneo serie kq2

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Materiala (latón)
Conexión 11/4
Conexión 26
4,60 € Sin IVA
/ unidad
5,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días