Referencias
Festo:QST3-G1/8-6-4
Rubix:798197911000
fabricante:186217
EAN:4052568040215

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QST3-G1/8-6-4
Distribuidor múltiple QST3-G1/8-6-4 orientable 360°, 4 salidas. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,5 mm, Tipo de sello en espiga roscada=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24,25 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,20 € Sin IVA
/ unidad
11,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días