Referencias
Festo:QSM-6-100
Rubix:798197179000
fabricante:130759
EAN:4052568024802

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSM-6-100
Racor rápido QSM-6-100 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=3,7 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 86x86x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3,7 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,34 € Sin IVA
/ unidad
2,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días