Referencias
Festo:CQC-28H
Rubix:798088002000
fabricante:194590
EAN:4052568044527

Resumen técnico
| Material | pom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in sleeve cq-28 |
Documentos
Detalles de producto : CQC-28H
Tapón de obturación CQC-28H para la obturación de los racores enchufables. Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio rango de temperatura completa=-0,95 - 7 bar, Presión de servicio en función de la temperatura=-0,95 - 15 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,64 g |
|---|---|
| Material | pom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo) |
| Conexión 1 | plug-in sleeve cq-28 |
| Perfil | principio push-pull |
| Conexión 2 | plug-in sleeve cq-28 |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,03 € Sin IVA
/ unidad
6,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días