Referencias
SMC:KQ2H06-10A1
Rubix:799243962000
fabricante:KQ2H06-10A1

Documentos
Detalles de producto : KQ2H06-10A1
Los racores KQ2 de conexión rápida, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión, facilitando la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar el tubo fácilmente sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar el tubo fácilmente sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable 303; pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,75 € Sin IVA
/ unidad
6,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días