Referencias
Festo:CRQS-1/8-6-I
Rubix:798202757000
fabricante:132330
EAN:4052568027957

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra retenedora del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : CRQS-1/8-6-I
Racor push-in CRQS-1/8-6-I con rosca macho y hexágono interior. Size=Standard, Nominal size=4,1 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x11x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9,74 g |
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra retenedora del tubo) |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,60 € Sin IVA
/ unidad
34,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días