QSLV-G1/8-8

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-G1/8-8
Rubix:756100240113
fabricante:186140
EAN:4052568039448
QSLV-G1/8-8 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-G1/8-8


Racor rápido roscado en L QSLV-G1/8-8 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x90x15 mm
Peso neto24,59 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
5,32 € Sin IVA
/ unidad
6,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días