Referencias
INA:IR60X68X25-XL
Rubix:821506010022
fabricante:0000228880000
EAN:4012802044584


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : IR60X68X25-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,55 € Sin IVA
/ unidad
34,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días