Referencias
Timken:18685
Rubix:501868500001
EAN:0053893196626




Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 79.375 mm |
| Anchura | 17.463 mm |
Documentos
Detalles de producto : 18685
El tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto del cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Por lo general, se monta en pares opuestos en un eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 79.375 mm |
| Anchura | 17.463 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.261 kg |
| Material | acero estampado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,76 € Sin IVA
/ unidad
97,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días