IR130X150X50-EGS

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR130X150X50-EGS
Rubix:799090373000
fabricante:0000771000000
EAN:4012802470970
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR130X150X50-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Peso neto1690 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura50 mm
Holgura del rodamientocn
266,52 € Sin IVA
/ unidad
322,49 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h