Referencias
SKF:IR 30X35X30
Rubix:798796490000
fabricante:9674
EAN:7316577010919


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : IR 30X35X30
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 59 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,97 € Sin IVA
/ unidad
25,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días