Referencias
INA:IR10X14X16-XL
Rubix:821501050022
fabricante:0000204430000
EAN:4012802711103


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : IR10X14X16-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,84 € Sin IVA
/ unidad
9,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días