IR150X165X40-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR150X165X40-EGS
Rubix:799041516000
fabricante:0000289750000
EAN:4054362408246
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR150X165X40-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x165x165 mm
Peso neto1120 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,86 Sin IVA
/ unidad
314,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días