IR65X72X25-XL

Anillo interior

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:IR65X72X25-XL
Rubix:821506510022
fabricante:0000230000000
EAN:4012802044645
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IR65X72X25-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Materialchrome steel
35,65 € Sin IVA
/ unidad
43,14 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días