Referencias
Mecaline:MA353538
Rubix:798727066000
fabricante:857038
EAN:3660338123078

Documentos
Detalles de producto : 3535/38 - REF MA353538
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
Buje cónico 3535, orificio 38
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, ruedas dentadas
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 3535 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 10 mm |
| Ajuste de par | 113 N.m |
| Longitud de casquillo | 88.9 mm |
| Diámetro de escariado | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,00 € Sin IVA
/ unidad
64,13 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h