Referencias
Optibelt:5050-105
Rubix:798492875000
fabricante:1662953
EAN:4014486253641

Detalles de producto : 5050/105
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12323 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 5050 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido) |
| Anchura de ranura | 28 mm |
| Ajuste de par | 270 N.m |
| Longitud de casquillo | 127 mm |
| Diámetro de escariado | 105 mm |
| Peso | 15170 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,04 € Sin IVA
/ unidad
186,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
