Referencias
Optibelt:1610-24
Rubix:798493165000
fabricante:1513559
EAN:4014486252132


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 1610 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido, din en 1561) |
Detalles de producto : 1610/24
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 337 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido, din en 1561) |
| Anchura de ranura | 8 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de escariado | 24 mm |
| Peso | 410 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días