Referencias
SKF:PHF TB1615X38MM
Rubix:799098203000
EAN:7316572608807




Detalles de producto : PHF TB1615X38MM
Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1615 |
| Material | cast iron |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 38.1 mm |
| Diámetro de escariado | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,66 € Sin IVA
/ unidad
11,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
