5050/90 - REF MA505090


Taper 5050

Referencias
mecaline:MA505090
rubix:798727014000
fabricante:857088
ean:3660338123542
Resumen técnico
Casquillo cónico5050
Diámetro de mecanizado90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 5050/90 - REF MA505090


DIN 6885
TAPER BUSH 5050 BORE 90

Cualidades

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws

Aplicaciones

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico5050
Diámetro de mecanizado90 mm
Anchura de ranura25 mm
Ajuste de par272 N.m
Longitud de casquillo127 mm
MaterialCast iron GG25
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,12 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h