Referencias
Mecaline:MA404050
Rubix:798727047000
fabricante:857057
EAN:3660338123252

Documentos
Detalles de producto : 4040/50 - REF MA404050
DIN 6885
Casquillo cónico 4040 orificio 50
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 4040 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 14 mm |
| Ajuste de par | 169 N.m |
| Longitud de casquillo | 101.6 mm |
| Diámetro de escariado | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,11 € Sin IVA
/ unidad
96,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días