4040/100 - REF MA4040100

Taper 4040

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA4040100
Rubix:798727052000
fabricante:857067
EAN:3660338123351
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico4040
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4040/100 - REF MA4040100


DIN 6885
BUJE CÓNICO 4040 ORIFICIO 100

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico4040
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura28 mm
Ajuste de par169 N.m
Longitud de casquillo101.6 mm
Diámetro de escariado100 mm
80,11 € Sin IVA
/ unidad
96,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días