Referencias
Mecaline:MA251760
Rubix:798727096000
fabricante:856984
EAN:3660338122576

Documentos
Detalles de producto : 2517/60 - REF MA251760
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 2517 BORE 60
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, ruedas dentadas
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 2517 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 18 mm |
| Ajuste de par | 48 N.m |
| Longitud de casquillo | 44.5 mm |
| Diámetro de escariado | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,04 € Sin IVA
/ unidad
16,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días