Referencias
Mecaline:MA4545110
Rubix:798727035000
fabricante:857080
EAN:3660338123474

Documentos
Detalles de producto : 4545/110 - REF MA4545110
DIN 6885
Buje cónico 4545 diámetro 110
Cualidades
GG 25 hierro fundido, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 4545 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 28 mm |
| Ajuste de par | 192 N.m |
| Longitud de casquillo | 115 mm |
| Diámetro de escariado | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,31 € Sin IVA
/ unidad
129,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días