1845713 D 30 7 - LLAVE DE VASO 3/8p 7 MM

Tapa 12 lados perfil UD D 30

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:D 30 7
Rubix:798176138000
fabricante:1845713
EAN:4010886857359
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro7 mm
Longitud28 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1845713 D 30 7 - LLAVE DE VASO 3/8p 7 MM


Vaso 3/8" 7 mm Conforme a DIN 3124, ISO 2725-1 Cuadradillo conforme a DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura para retención por bola Operación manual, empuñadura moleteada Acero vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado * no estandarizado

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro7 mm
Longitud28 mm
Cuadrado10 mm
Acabadocromado
Peso24 g
8,62 € Sin IVA
/ unidad
10,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días