NK.1'A VASO IMPACTO 3/4''

NK.A - Vasos impacto 3/4" 6 caras en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Facom:NK.1'A
Rubix:798527840000
EAN:3148516557520
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro44 mm
Longitud50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK.1'A VASO IMPACTO 3/4''


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
NK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1PA

Información técnica


Atributos
Peso neto370 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)55x45x45 mm
Peso con embalaje370 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro44 mm
Longitud50 mm
35,48 Sin IVA
/ unidad
42,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días