NM.33LA VASO IMPACTO 1'' LARGO
NM.LA - Vasos impacto 1" largos 6 caras métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:NM.33LA
Rubix:798527762000
EAN:3148516568519




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 100 mm |
Detalles de producto : NM.33LA VASO IMPACTO 1'' LARGO
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1P LARGO IMPACTO - 6C - 33 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1090 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 105x55x55 mm |
| Peso con embalaje | 1088 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Cuadrado | 33 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,84 € Sin IVA
/ unidad
106,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días