928A 35-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
LLAVES DE VASO CON ACCIONAMIENTO CUADRADO HEMBRA DE 3/4\", APERTURA HEXAGONAL BETA 928A
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928A 35
Rubix:798167678000
fabricante:009280035
EAN:8014230035895


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 35 mm |
| Longitud | 62 mm |
Detalles de producto : 928A 35-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Acabado cromado
Acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 374 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 35 mm |
| Longitud | 62 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.378 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 374 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € Sin IVA
/ unidad
28,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días