Referencias
Beta Tools:720LS 21
Rubix:799198252000
fabricante:007200371
EAN:8014230727523


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 78 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 720LS 21 SERIE LARGA DELGADA
Llaves de vaso de impacto con cuadrado hembra 1/2" boca hexagonal serie larga delgada fosfatadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x100x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 200,5 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 78 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 200 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,65 € Sin IVA
/ unidad
29,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días