6286460 K 32 2AF - VASO DE IMPACTO 3/4p 2p
Llave de impacto 3/4 llave de vaso "6-side K 32"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 32 2AF
Rubix:798174757000
fabricante:6286460
EAN:4010886628645


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 67 mm |
Detalles de producto : 6286460 K 32 2AF - VASO DE IMPACTO 3/4p 2p
Vaso de impacto 3/4" 2" accionado por máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar. Cuadradillo según DIN 3121 - H 20, ISO 1174. Acero especial GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 995 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 67 mm |
| Cuadrado | 20 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 2 '' |
| Acabado | bronce de pistola |
| Peso | 995 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,58 € Sin IVA
/ unidad
85,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días