6185780 K 21 L 30 - VASO DE IMPACTO 1p, FORMA LARGA 30 MM
Llave de impacto de vaso 1" 6 caras larga modelo K 21 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 21 L 30
Rubix:798176613000
fabricante:6185780
EAN:4010886618578


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 100 mm |
Detalles de producto : 6185780 K 21 L 30 - VASO DE IMPACTO 1p, FORMA LARGA 30 MM
Toma de impacto 1", longitud 30 mm Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1141 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,25 € Sin IVA
/ unidad
74,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días