Referencias
Bahco:SS224-30
Rubix:798941611000
EAN:7314150405442




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 60 mm |
Detalles de producto : VASO HEX. 30 3/4 ACERO INOX
• Cuerpo de acero inoxidable AISI 420.
• Magnéticas.
• Gran resistencia y dureza.
• Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC.
• Fabricados de acuerdo con las normas ISO 1174-1, ISO 1171-1 e ISO 2725-1.
• Herramientas con una gran resistencia y dureza.
• Gran resistencia a la corrosión.
• Vasos magnéticos cómodos.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Cuadrado | 43 mm |
| Acabado | inox |
| Peso | 375 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,04 € Sin IVA
/ unidad
122,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días