LLAVE VASO 1/4 12 MM 6 CARAS R.12
R - Vasos 1/4" 6 caras métricos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:R.12
Rubix:798218092000
EAN:3148510506203





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 1/4 12 MM 6 CARAS R.12
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
• Disponible como juego en estante metálico (Ref. R.40E).
VASO 1/4 - 6C - 12 MM
Cualidades
perfil ogv®: mayor transmisión de potencia sin dañar la tuerca. ejecución: cromado brillante. disponible como conjunto en un organizador metálico (ref. r. 40e).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 22x14x14 mm |
| Peso con embalaje | 24 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 23.2 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,03 € Sin IVA
/ unidad
4,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días