Referencias
Gedore:D 30 18
Rubix:798175056000
fabricante:6231480
EAN:4010886623145


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 30 mm |
Detalles de producto : 6231480 D 30 18 - LLAVE DE VASO 3/8p 18 MM
Llave de vaso 3/8" 18 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 62 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días