6251240 K 30 7 - VASO DE IMPACTO 3/8p 7 MM
Vaso para llave de impacto 3/8" "6-side K 30"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 30 7
Rubix:798174061000
fabricante:6251240
EAN:4010886625125


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 7 mm |
| Longitud | 30 mm |
Detalles de producto : 6251240 K 30 7 - VASO DE IMPACTO 3/8p 7 MM
• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, adecuado para todos los atornilladores neumáticos y eléctricos habituales
• transmisión por cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE acero especial, bruñido
• * no normalizado
Llave de vaso de impacto 3/8\" 7 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, apta para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales conexión de cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE acero especial, bruñido * no estandarizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 7 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,37 € Sin IVA
/ unidad
10,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días