6140680 D 19 L 21 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 21 MM
Vaso de llave de vaso bihexagonal larga 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 19 L 21
Rubix:798173354000
fabricante:6140680
EAN:4010886614068


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 82 mm |
Detalles de producto : 6140680 D 19 L 21 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 21 MM
Vaso de llave de vaso bihexagonal de 1/2" , larga
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso 1/2", largo 21 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado Tamaños 16, 18, 21 mm con orificio taladrado para barra tommy Ø 8 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 211 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 82 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 211 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,95 € Sin IVA
/ unidad
33,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días