NM.77A VASO IMPACTO 1''

NM.A - Vasos impacto 1" 6 caras métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:NM.77A
Rubix:798527733000
EAN:3148516588739
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro86 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NM.77A VASO IMPACTO 1''


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1P IMPACTO - 6C - 77 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto3849 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)110x110x100 mm
Peso con embalaje3849 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro86 mm
Longitud100 mm
Cuadrado77 mm
425,70 € Sin IVA
/ unidad
515,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días