D.163-38 CAMPANA 38MM
Vasos campana para tapones de filtros de aceite de composite
Ver información técnicaReferencias
Facom:D.163-38
Rubix:798528671000
EAN:3148518273824



Detalles de producto : D.163-38 CAMPANA 38MM
• Vaso muy plano para un mejor acceso.
• Perfil 6 caras para desmontar sin dañar los tapones de filtro de aceite de composite.
• Arrastre 3/8".
VASO CAMPANA 38MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 185 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 52x52x30 mm |
| Peso con embalaje | 185 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 38 mm |
| Cuadrado | 9.53 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1 1/2 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 202 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,62 € Sin IVA
/ unidad
26,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
