6330380 K 37 L 46 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 46 MM
Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal de 6 caras K 37 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 37 L 46
Rubix:798177133000
fabricante:6330380
EAN:4010886633038


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 2 ?/? '' |
|---|---|
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 140 mm |
Detalles de producto : 6330380 K 37 L 46 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 46 MM
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• transmisión por cuadrado interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, azulado
• a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475
Llave para tuercas de impacto 1.1/2" largo hexagonal 46 mm accionado mecánicamente, adecuado para todas las herramientas de apriete neumáticas y eléctricas accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 acero especial GEDORE, bruñido a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4330 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 2 ?/? '' |
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,23 € Sin IVA
/ unidad
457,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días